Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1750543
Cod. Produttore
1750543
Cod. EAN
8032887037710

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.90'B300x100ZF
Descrizione del produttore: Copertura curva a 90 gradi in acciaio zincato, ideale per la protezione e la gestione ordinata dei cavi elettrici. Progettata per garantire robustezza e durata nel tempo, questa copertura misura 200x100 mm, offrendo un'ampia capacità per l'organizzazione degli impianti elettrici. La finitura zincata assicura resistenza alla corrosione, rendendola adatta anche ad ambienti con condizioni ambientali difficili. Un componente essenziale per realizzare installazioni elettriche sicure e affidabili.

larghezza

200 mm

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Copertura curva 90° acciaio zincato 200x100 mm protezione cavi elettrici