Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1450543
Cod. Produttore
1450543
Cod. EAN
8032887031367

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.90'B300x100IX
Descrizione del produttore: Copertura curva a 90 gradi per canalina elettrica di dimensioni 200x100 mm, progettata per garantire una protezione efficace e un passaggio ordinato dei cavi elettrici negli impianti. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e sicurezza nell'installazione elettrica, facilitando la gestione degli angoli in modo pulito e funzionale. Adatta per applicazioni professionali nel settore dell'impiantistica elettrica, favorisce un'organizzazione ottimale dei cavi mantenendo un aspetto ordinato e protetto.

larghezza

200 mm

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Copertura curva 90° per canalina elettrica 200x100 mm, protezione cavi impianti elettrici professionali