Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1150554
Cod. Produttore
1150554
Cod. EAN
8032887006617

Informazioni di prodotto

S5 Cop. curva dis.90'B200X80VB
Descrizione del produttore: Copertura curva a 90 gradi per canalizzazione elettrica, dimensionata 150x80 mm, progettata per garantire un'installazione sicura e ordinata degli impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura protezione e durata nel tempo, facilitando la gestione dei cavi in spazi angolari. Ideale per applicazioni in impianti civili e industriali, consente una perfetta integrazione con sistemi di canalizzazione standard.

larghezza

150 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Copertura curva 90° 150x80 mm per canalizzazione elettrica impianti civili industriali