Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1450554
Cod. Produttore
1450554
Cod. EAN
8032887031442

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.90' B200X80IX
Descrizione del produttore: Copertura curva a 90 gradi per canalina elettrica, dimensioni 150x80 mm. Realizzata in materiale resistente, garantisce protezione e sicurezza negli impianti elettrici, facilitando la gestione dei cavi negli angoli e assicurando un'installazione ordinata e duratura. Ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili dove è richiesta una soluzione affidabile per il passaggio dei cavi.

larghezza

150 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Copertura curva 90° per canalina elettrica 150x80 mm resistente per impianti industriali e civili