Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1450534
Cod. Produttore
1450534
Cod. EAN
8032887031282

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.90' B200x50IX
Descrizione del produttore: Copertura curva a 90 gradi realizzata in materiale isolante, ideale per la protezione e il passaggio sicuro dei cavi elettrici. Le dimensioni di 150x50 mm garantiscono un'adeguata capacità di contenimento, facilitando l'installazione in impianti elettrici civili e industriali. Progettata per assicurare durata e resistenza, questa copertura è adatta a garantire sicurezza e ordine negli impianti, proteggendo i cavi da agenti esterni e danni meccanici.

larghezza

150 mm

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Copertura curva isolante 90° 150x50 mm per protezione cavi elettrici impianti civili industriali