Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050542
Cod. Produttore
1050542
Cod. EAN
8032887014728

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.90'B200x100ZS
Descrizione del produttore: Copertura curva a 90 gradi in acciaio zincato, ideale per la protezione e il passaggio ordinato dei cavi elettrici. Progettata per garantire resistenza e durata nel tempo, si adatta perfettamente a installazioni che richiedono angoli precisi e sicuri. Le dimensioni di 150x100 mm permettono un facile inserimento dei cavi, assicurando una gestione efficiente degli impianti elettrici. Questo accessorio è essenziale per mantenere l'integrità degli impianti e facilitare la manutenzione.

larghezza

150 mm

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Copertura curva 90° acciaio zincato 150x100 mm protezione cavi elettrici