Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1750553
Cod. Produttore
1750553
Cod. EAN
8032887037789

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.90' B150X80ZF
Descrizione del produttore: Copertura curva a 90 gradi in materiale resistente, ideale per la protezione e la gestione ordinata dei cavi elettrici. Progettata per garantire un collegamento sicuro e duraturo negli impianti elettrici, questa copertura offre dimensioni compatte di 100x80 mm, assicurando facilità di installazione e adattabilità agli spazi ridotti. La finitura in colore zincato conferisce robustezza e protezione contro corrosione e usura, rendendola adatta sia per applicazioni residenziali che industriali. Un componente essenziale per mantenere ordine e sicurezza negli impianti elettrici.

larghezza

100 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Copertura curva 90° zincata 100x80 mm per protezione cavi elettrici residenziale e industriale