Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1150553
Cod. Produttore
1150553
Cod. EAN
8032887006600

Informazioni di prodotto

S5 Cop. curva dis.90'B150X80VB
Descrizione del produttore: Coperchio per curva a 90 gradi realizzato in materiale resistente, ideale per proteggere e garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Progettato per adattarsi perfettamente a curve di dimensioni 100x80, offre una soluzione funzionale e durevole per la gestione dei cablaggi. La sua struttura assicura un'installazione semplice e una protezione efficace contro polvere e agenti esterni, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti elettrici in ambienti industriali e civili.

larghezza

100 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Coperchio curva 90° resistente protezione impianti elettrici 100x80