Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1450553
Cod. Produttore
1450553
Cod. EAN
8032887031435

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.90' B150X80IX
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione angolare a 90 gradi, progettata per connessioni elettriche sicure e resistenti. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce protezione e durata nel tempo. Ideale per installazioni elettriche in ambienti residenziali e commerciali, offre una soluzione compatta e funzionale per la gestione dei cavi. La sua struttura robusta assicura facilità di montaggio e affidabilità nelle connessioni, contribuendo a mantenere ordine e sicurezza negli impianti elettrici.

larghezza

100 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Scatola derivazione angolare 90° resistente B100x80 mm per impianti elettrici residenziali e commerciali