Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050533
Cod. Produttore
1050533
Cod. EAN
8032887014643

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.90' B150x50ZS
Descrizione del produttore: Curva a 90 gradi per canalina di dimensioni 100x50 mm in acciaio zincato, ideale per la protezione e l'organizzazione degli impianti elettrici. Progettata per garantire resistenza e durata nel tempo, questa curva consente di gestire efficacemente le deviazioni degli impianti mantenendo un aspetto ordinato e professionale. Adatta all'uso in ambienti industriali e civili, assicura una facile installazione e una perfetta integrazione con gli altri componenti del sistema di canalizzazione.

larghezza

100 mm

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Curva 90° per canalina 100x50 mm acciaio zincato protezione impianti elettrici