Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX1750533
Cod. Produttore
1750533
Cod. EAN
8032887037628

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.90' B150x50ZF
Descrizione del produttore: Copertura curva a 90 gradi in acciaio zincato, dimensioni 100x50 mm, ideale per la protezione e il passaggio ordinato di cavi elettrici in impianti industriali e civili. Progettata per garantire resistenza e durabilità, facilita l'installazione in angoli mantenendo un aspetto pulito e funzionale. Adatta a diverse applicazioni di canalizzazione elettrica, assicura sicurezza e organizzazione nel cablaggio.

larghezza

100 mm

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Copertura curva 90° acciaio zincato 100x50 mm per canalizzazione cavi elettrici industriale e civile