Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1450533
Cod. Produttore
1450533
Cod. EAN
8032887031275

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.90' B150x50IX
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione angolare a 90 gradi con copertura curva, dimensioni 100x50 mm, ideale per installazioni elettriche che richiedono soluzioni compatte e funzionali. Realizzata con materiali resistenti per garantire protezione e durata nel tempo, è adatta per la gestione sicura dei cavi e per facilitare le connessioni in ambienti domestici e industriali. La sua forma curva consente un passaggio agevole dei conduttori, ottimizzando lo spazio e migliorando l'organizzazione degli impianti elettrici.

larghezza

100 mm

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Scatola derivazione angolare 90° copertura curva 100x50 mm per impianti elettrici domestici e industriali