Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050541
Cod. Produttore
1050541
Cod. EAN
8032887014711

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.90'B150x100ZS
Descrizione del produttore: Copertura curva a 90 gradi in acciaio zincato di dimensioni 100x100 mm, ideale per proteggere e guidare i cavi elettrici in impianti industriali e civili. Progettata per garantire resistenza e durata nel tempo, assicura una gestione ordinata e sicura delle installazioni elettriche.

larghezza

100 mm

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Copertura curva 90° acciaio zincato 100x100 mm per gestione cavi industriale e civile