Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1450541
Cod. Produttore
1450541
Cod. EAN
8032887031343

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.90'B150x100IX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola di derivazione angolare a 90 gradi con copertura curva, dimensioni 100x100 mm, ideale per l'installazione di impianti elettrici. Realizzata in materiale resistente, garantisce protezione e affidabilità nelle connessioni elettriche. Progettata per facilitare l'organizzazione e la distribuzione dei cavi, è adatta a diverse applicazioni nel settore elettrico.

larghezza

100 mm

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Scatola derivazione angolare 90° copertura curva 100x100 mm per impianti elettrici