Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050552
Cod. Produttore
1050552
Cod. EAN
8032887000387

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.90' B100X80ZS
Descrizione del produttore: Copertura curva a 90 gradi per sistema elettrico, dimensioni 80x80 mm, realizzata in materiale resistente e adatta per proteggere e gestire i cavi in modo efficiente. Progettata per garantire sicurezza e durata negli impianti elettrici, facilita l’organizzazione degli angoli e contribuisce a mantenere un aspetto ordinato e funzionale. Ideale per applicazioni che richiedono una soluzione affidabile per la deviazione dei cavi con un angolo netto.

larghezza

80 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Copertura curva 90° per sistema elettrico 80x80 mm materiale resistente gestione cavi angoli impianti