Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1150552
Cod. Produttore
1150552
Cod. EAN
8032887006594

Informazioni di prodotto

S5 Cop. curva dis.90'B100X80VB
Descrizione del produttore: Copertura curva a 90 gradi per canalina elettrica con dimensioni 80x80 mm, ideale per proteggere e guidare i cavi in impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e sicurezza nelle installazioni. Progettata per facilitare le deviazioni degli impianti mantenendo ordine e protezione dei condotti.

larghezza

80 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Copertura curva 90° canalina elettrica 80x80 mm protezione cavi impianti elettrici