Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1450552
Cod. Produttore
1450552
Cod. EAN
8032887031428

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.90' B100X80IX
Descrizione del produttore: Copertura curva a 90 gradi per canalina elettrica, dimensioni 80x80 mm. Realizzata in materiale resistente, garantisce protezione e sicurezza nelle installazioni elettriche, facilitando il passaggio ordinato dei cavi. Ideale per applicazioni in impianti civili e industriali, assicura una gestione efficiente delle canalizzazioni mantenendo un aspetto ordinato e funzionale.

larghezza

80 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Copertura curva 90° per canalina elettrica 80x80 mm resistente impianti civili industriali