Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050551
Cod. Produttore
1050551
Cod. EAN
8032887014780

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.90' B 80X80ZS
Descrizione del produttore: Copertura curva a 90 gradi per canalina elettrica, dimensioni 50x50 mm, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per proteggere e organizzare i cavi elettrici negli impianti, assicurando una finitura ordinata e sicura. Progettata per facilitare l'installazione e l'adattamento alle curve, offre affidabilità e robustezza nelle applicazioni elettriche.

larghezza

50 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Copertura curva 90° zincata per canalina elettrica 50x50 mm impianti cavi