Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1250551
Cod. Produttore
1250551
Cod. EAN
8032887006518

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.90' B 80X80VG
Descrizione del produttore: Copertura curva a 90 gradi per canalina elettrica con dimensioni 50x50 mm, progettata per garantire una protezione ottimale e una gestione ordinata dei cavi elettrici. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durata e sicurezza nelle installazioni elettriche, è ideale per creare collegamenti angolari senza compromettere l'integrità dei cavi. La sua struttura facilita il montaggio e l'accesso per eventuali manutenzioni, rendendola una soluzione pratica e funzionale per impianti elettrici professionali.

larghezza

50 mm

numero RAL

7035

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Copertura curva 90° per canalina elettrica 50x50 mm resistente per impianti professionali