Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1150551
Cod. Produttore
1150551
Cod. EAN
8032887006433

Informazioni di prodotto

S5 Cop. curva dis.90'B 80X80VB
Descrizione del produttore: Copertura curva a 90 gradi per canalina elettrica, dimensioni 50x50 mm, ideale per proteggere e organizzare i cavi in impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e sicurezza, è perfetta per installazioni che richiedono una gestione ordinata e sicura delle linee elettriche. La sua forma curva facilita il passaggio dei cavi negli angoli, mantenendo l’integrità dell’impianto e assicurando un aspetto pulito e professionale.

larghezza

50 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Copertura curva 90° per canalina elettrica 50x50 mm per gestione cavi impianti elettrici