Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1450551
Cod. Produttore
1450551
Cod. EAN
8032887031411

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.90' B 80X80IX
Descrizione del produttore: Copertura curva a 90 gradi per canalina elettrica di dimensioni 50x50 mm, progettata per garantire una protezione efficace e una gestione ordinata dei cavi elettrici negli impianti. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e facilità di installazione, contribuendo a mantenere l'integrità e la sicurezza degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono una soluzione pratica per la deviazione dei cavi in angoli retti.

larghezza

50 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Copertura curva 90° per canalina elettrica 50x50 mm protezione cavi impianti