Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050509
Cod. Produttore
1050509
Cod. EAN
8032887014568

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.45'B100x100ZS
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione angolare con curva a 45 gradi, modello B600X80ZS, progettata per installazioni elettriche che richiedono soluzioni compatte e funzionali. Realizzata con materiali resistenti, garantisce protezione e durata nel tempo per il cablaggio e la distribuzione dei cavi elettrici. Ideale per applicazioni in cui è necessario gestire il percorso dei cavi con un angolo preciso, assicurando sicurezza e facilità di manutenzione.

larghezza

600 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Scatola derivazione angolare curva 45° B600X80ZS per installazioni elettriche compatte