Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050508
Cod. Produttore
1050508
Cod. EAN
8032887000585

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.45' B600X80ZS
Descrizione del produttore: Curva di copertura angolare a 45 gradi realizzata in acciaio zincato, con dimensioni di 500 mm di lunghezza e 80 mm di larghezza. Progettata per garantire protezione e organizzazione nei sistemi di canalizzazione elettrica, assicura resistenza alla corrosione e durata nel tempo, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono soluzioni robuste e affidabili per la gestione dei cavi.

larghezza

500 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Curva copertura angolare 45° acciaio zincato 500x80 mm per canalizzazione elettrica