Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1150508
Cod. Produttore
1150508
Cod. EAN
8032887007119

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.45' B600X80VB
Descrizione del produttore: Il prodotto SX1150508 è una copertura curva con angolo di 45 gradi, progettata per l'utilizzo in impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, garantisce protezione e sicurezza nelle installazioni. Le dimensioni di 500x80 mm la rendono adatta per canalizzazioni di media grandezza, assicurando una gestione ordinata e funzionale dei cavi elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono soluzioni affidabili e di qualità nel settore dell'impiantistica elettrica.

larghezza

500 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Copertura curva angolo 45° 500x80 mm per impianti elettrici canalizzazione media