Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1450508
Cod. Produttore
1450508
Cod. EAN
8032887031183

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.45' B600X80IX
Descrizione del produttore: Copertura curva a 45 gradi per canalina B500X80IX, progettata per garantire protezione e continuità nel passaggio dei cavi elettrici. Realizzata con materiali resistenti e adatti all'installazione in impianti elettrici, assicura una perfetta integrazione con il sistema canalina, facilitando la gestione degli angoli e mantenendo ordine e sicurezza nelle installazioni. Ideale per applicazioni professionali dove è richiesta affidabilità e durata nel tempo.

larghezza

500 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Copertura curva 45° per canalina B500X80IX protezione cavi impianti elettrici