Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050526
Cod. Produttore
1050526
Cod. EAN
8032887014629

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.45'B600x100ZS
Descrizione del produttore: Copertura curva a 45 gradi in acciaio zincato, dimensioni 500x100 mm, ideale per proteggere e guidare cavi elettrici in impianti industriali e civili. Progettata per garantire resistenza e durata nel tempo, assicura una gestione ordinata e sicura dei cablaggi, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. La finitura zincata protegge da corrosione e usura, rendendo il prodotto adatto anche a condizioni ambientali difficili.

larghezza

500 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Copertura curva 45° acciaio zincato 500x100 mm protezione cavi impianti elettrici industriali e civili