Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050507
Cod. Produttore
1050507
Cod. EAN
8032887000578

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.45' B500X80ZS
Descrizione del produttore: Curva a 45 gradi per canalina elettrica modello B400X80 in acciaio zincato, progettata per garantire un passaggio sicuro e ordinato dei cavi elettrici. Questo accessorio è ideale per realizzare deviazioni precise e stabili nelle installazioni elettriche, offrendo resistenza e durata nel tempo grazie al materiale di alta qualità. La finitura zincata assicura protezione contro la corrosione, rendendola adatta anche ad ambienti con condizioni difficili. La curva facilita l'organizzazione dei cablaggi, migliorando l'efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici.

larghezza

400 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Curva 45° per canalina elettrica B400X80 acciaio zincato resistente anticorrosione