Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1150507
Cod. Produttore
1150507
Cod. EAN
8032887007102

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.45' B500X80VB
Descrizione del produttore: Copertura curva a 45 gradi in materiale isolante adatta per proteggere e guidare cavi elettrici lungo percorsi con angolazioni specifiche. Progettata per garantire sicurezza e resistenza meccanica, facilita l'installazione in impianti elettrici offrendo una soluzione affidabile per la gestione ordinata dei cablaggi. La sua struttura è studiata per adattarsi a configurazioni con raggio di curvatura B400X80VB, assicurando un'ottima protezione contro sollecitazioni e usura nel tempo.

larghezza

400 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Copertura curva isolante 45° B400X80VB protezione cavi elettrici impianti