Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050525
Cod. Produttore
1050525
Cod. EAN
8032887014612

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.45'B500x100ZS
Descrizione del produttore: Copertura curva a 45 gradi in acciaio zincato, ideale per la protezione e il passaggio ordinato di cavi elettrici. Realizzata con materiali resistenti e durevoli, garantisce una soluzione affidabile per impianti elettrici industriali e civili. La dimensione 400x100 mm assicura ampio spazio per la gestione dei cavi, facilitando l’installazione e la manutenzione. Progettata per offrire sicurezza e funzionalità, questa copertura si integra perfettamente in sistemi di canalizzazione elettrica, mantenendo ordine e protezione contro agenti esterni.

larghezza

400 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Copertura curva 45° acciaio zincato 400x100 mm per canalizzazione cavi elettrici