Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050506
Cod. Produttore
1050506
Cod. EAN
8032887000561

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.45' B400X80ZS
Descrizione del produttore: Curva di copertura angolare a 45 gradi in acciaio zincato, progettata per proteggere e guidare i cavi elettrici in modo sicuro ed efficiente. Dimensioni compatte di 300x80 mm che garantiscono un'installazione versatile e adatta a diverse configurazioni impiantistiche. Questo componente offre resistenza e durabilità, ideale per ambienti industriali e civili dove è richiesta una gestione ordinata e protetta dei cablaggi elettrici.

larghezza

300 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Curva copertura angolare 45° acciaio zincato 300x80 mm protezione cavi elettrici