Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1150506
Cod. Produttore
1150506
Cod. EAN
8032887007096

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.45' B400X80VB
Descrizione del produttore: Copertura curva a 45 gradi per canalina elettrica, dimensioni 300x80 mm, ideale per proteggere e guidare i cavi in installazioni elettriche garantendo sicurezza e ordine. Realizzata con materiali resistenti adatti all'uso in impianti elettrici, assicura durata e affidabilità nel tempo. Progettata per facilitare le connessioni e mantenere un aspetto pulito e professionale negli ambienti industriali e civili.

larghezza

300 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Copertura curva 45° canalina elettrica 300x80 mm protezione cavi impianti elettrici