Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1450506
Cod. Produttore
1450506
Cod. EAN
8032887031169

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.45' B400X80IX
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione angolare con curva a 45 gradi, dimensioni 300x80 mm, ideale per l'installazione di impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti per garantire sicurezza e durabilità, assicura una perfetta gestione dei cavi e facilita le connessioni in spazi ristretti o angolati. Progettata per un montaggio semplice e sicuro, rappresenta una soluzione efficace per la distribuzione e protezione dei circuiti elettrici.

larghezza

300 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Scatola derivazione angolare curva 45° 300x80 mm per impianti elettrici