Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050524
Cod. Produttore
1050524
Cod. EAN
8032887014605

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.45'B400x100ZS
Descrizione del produttore: Copertura curva a 45 gradi per canalina elettrica, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettata per l’installazione su canaline di dimensioni 300x100 mm, offre protezione efficace e facilita la gestione dei cavi elettrici in impianti civili e industriali. La finitura zincata assicura una buona resistenza alla corrosione, rendendola adatta anche ad ambienti con condizioni ambientali variabili. Questo accessorio è ideale per creare percorsi ordinati e sicuri per il passaggio dei cavi, mantenendo elevati standard di qualità e affidabilità.

larghezza

300 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Copertura curva 45° zincata per canalina elettrica 300x100 mm, protezione cavi impianti civili industriali