Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1750524
Cod. Produttore
1750524
Cod. EAN
8032887037581

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.45'B400x100ZF
Descrizione del produttore: Copertura curva a 45 gradi in lamiera zincata, dimensioni 300x100 mm, ideale per la protezione e la gestione ordinata di impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti per garantire durabilità e sicurezza nell'installazione di sistemi di canalizzazione elettrica. Adatta per applicazioni industriali e civili, assicura una perfetta integrazione con altri componenti elettrici.

larghezza

300 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Copertura curva 45° lamiera zincata 300x100 mm protezione impianti elettrici