Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1450524
Cod. Produttore
1450524
Cod. EAN
8032887031237

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.45'B400x100IX
Descrizione del produttore: Copertura curva a 45 gradi per canalina elettrica con dimensioni 300x100 mm, ideale per proteggere e organizzare i cavi elettrici in modo sicuro ed efficiente. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nell'installazione di impianti elettrici. Progettata per facilitare la gestione dei cavi in spazi ridotti, assicura una perfetta integrazione con sistemi di canalizzazione standard.

larghezza

300 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Copertura curva 45° canalina elettrica 300x100 mm protezione cavi impianti elettrici