Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050505
Cod. Produttore
1050505
Cod. EAN
8032887000554

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.45' B300X80ZS
Descrizione del produttore: Copertura curva a 45 gradi per canalina elettrica, dimensioni 200x80 mm, realizzata in materiale resistente e adatta per proteggere e guidare i cavi elettrici in ambienti industriali e civili. Progettata per garantire un'installazione sicura e duratura, facilita la gestione dei cablaggi mantenendo un aspetto ordinato e funzionale.

larghezza

200 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Copertura curva 45° per canalina elettrica 200x80 mm resistente industriale e civile