Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1250505
Cod. Produttore
1250505
Cod. EAN
8032887007164

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.45' B300X80VG
Descrizione del produttore: Copertura curva a 45 gradi in materiale isolante di alta qualità, progettata per proteggere e guidare i cavi elettrici con sicurezza e affidabilità. Realizzata per garantire resistenza meccanica e facilità di installazione, è ideale per applicazioni in impianti elettrici dove è richiesta una gestione ordinata e sicura dei cavi. La sua forma curva consente di effettuare deviazioni a 45 gradi, assicurando un percorso ordinato e protetto, contribuendo a mantenere l'integrità del cablaggio e a prevenire danni. Adatta per utilizzo in ambienti industriali e civili, questa copertura è un componente essenziale per sistemi elettrici efficienti e duraturi.

larghezza

200 mm

numero RAL

7035

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Copertura curva isolante 45° per gestione cavi impianti elettrici industriali e civili