Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1150505
Cod. Produttore
1150505
Cod. EAN
8032887007089

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.45' B300X80VB
Descrizione del produttore: Copertura curva a 45 gradi in materiale isolante, progettata per proteggere e guidare i cavi elettrici in modo sicuro e ordinato. Realizzata con dimensioni compatte di 200x80 mm, garantisce resistenza e durata nel tempo, ideale per installazioni elettriche che richiedono soluzioni affidabili e funzionali. La sua forma curva facilita il passaggio dei cavi negli angoli, assicurando una gestione efficiente degli impianti elettrici.

larghezza

200 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Copertura curva isolante 45° 200x80 mm per gestione cavi elettrici sicura e ordinata