Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1450505
Cod. Produttore
1450505
Cod. EAN
8032887031152

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.45' B300X80IX
Descrizione del produttore: Il prodotto SX1450505 è una copertura curva con angolo di 45 gradi, progettata per l'installazione in sistemi elettrici. Realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce protezione e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Le dimensioni B200X80 assicurano un adattamento ottimale per canalizzazioni e impianti, facilitando il passaggio e la protezione dei cavi. Ideale per chi cerca soluzioni affidabili e funzionali nel settore dell'impiantistica elettrica.

larghezza

200 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Copertura curva angolo 45° B200x80 per impianti elettrici protezione cavi resistente