Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050485
Cod. Produttore
1050485
Cod. EAN
8032887014513

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.45' B300x50ZS
Descrizione del produttore: Il prodotto SX1050485 è una copertura curva a 45 gradi, progettata per l'installazione di sistemi elettrici. Realizzata in materiale zincato, garantisce resistenza e durata nel tempo. Le dimensioni di 200x50 mm la rendono adatta a proteggere e guidare i cavi elettrici in modo ordinato e sicuro, assicurando una gestione efficiente degli impianti elettrici. Questo accessorio è ideale per applicazioni dove è richiesta una curvatura precisa e una protezione robusta delle linee elettriche.

larghezza

200 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Copertura curva 45° zincata 200x50 mm per impianti elettrici guida cavi