Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050523
Cod. Produttore
1050523
Cod. EAN
8032887014599

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.45'B300x100ZS
Descrizione del produttore: Copertura curva a 45 gradi per canalina elettrica, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettata per proteggere e guidare i cavi elettrici in modo sicuro e ordinato, con dimensioni di 200x100 mm che assicurano un'ampia capacità di contenimento. Ideale per installazioni professionali, offre una soluzione affidabile per la gestione degli impianti elettrici, facilitando le curve senza compromettere l'integrità dei cavi.

larghezza

200 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Copertura curva 45° zincata 200x100 mm per canalina elettrica professionale