Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1750523
Cod. Produttore
1750523
Cod. EAN
8032887037574

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.45'B300x100ZF
Descrizione del produttore: Copertura curva a 45 gradi in acciaio zincato, dimensioni 200x100 mm, ideale per proteggere e guidare i cavi elettrici in impianti industriali e civili. Progettata per garantire resistenza e durata nel tempo, offre una soluzione robusta per la gestione sicura delle installazioni elettriche.

larghezza

200 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Copertura curva 45° acciaio zincato 200x100 mm protezione cavi impianti elettrici industriali e civili