Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050504
Cod. Produttore
1050504
Cod. EAN
8032887000547

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.45' B200X80ZS
Descrizione del produttore: Copertura curva a 45 gradi per canalina elettrica, dimensioni 150x80 mm, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per proteggere e guidare i cavi elettrici in installazioni civili e industriali, assicurando una gestione ordinata e sicura degli impianti elettrici. La finitura zincata conferisce una protezione efficace contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto anche ad ambienti con condizioni ambientali impegnative.

larghezza

150 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Copertura curva 45° zincata 150x80 mm per canalina elettrica installazioni civili industriali