Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1250504
Cod. Produttore
1250504
Cod. EAN
8032887007157

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.45' B200X80VG
Descrizione del produttore: Curva di copertura angolata a 45 gradi, progettata per l'installazione di materiali elettrici. Realizzata con materiali resistenti e durevoli, garantisce protezione e sicurezza nelle connessioni e nei passaggi dei cavi. Le dimensioni di 150x80 mm permettono un adattamento ottimale in vari contesti di impianto elettrico, assicurando funzionalità e praticità nell'uso. Ideale per soluzioni di cablaggio che richiedono un orientamento preciso e una copertura affidabile.

larghezza

150 mm

numero RAL

7035

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Curva copertura angolata 45° 150x80 mm per impianti elettrici protezione cavi