Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1150504
Cod. Produttore
1150504
Cod. EAN
8032887007072

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.45' B200X80VB
Descrizione del produttore: Copertura curva a 45 gradi per canalina elettrica con dimensioni 150x80 mm, ideale per proteggere e guidare i cavi in modo sicuro e ordinato. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nelle installazioni elettriche, facilitando la gestione degli impianti e assicurando un aspetto pulito e professionale. Adatta per applicazioni sia residenziali che industriali, assicura una protezione efficace contro polvere e urti.

larghezza

150 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Copertura curva 45° per canalina elettrica 150x80 mm protezione cavi residenziale industriale