Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1450504
Cod. Produttore
1450504
Cod. EAN
8032887031145

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.45' B200X80IX
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione angolare con curva a 45 gradi, realizzata per installazioni elettriche. Progettata per garantire un'agevole gestione dei cavi e una protezione ottimale delle connessioni, presenta dimensioni compatte di 150x80 mm che la rendono adatta a spazi ridotti. Il materiale resistente assicura durabilità e sicurezza nell'uso quotidiano, ideale per impianti elettrici professionali.

larghezza

150 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Scatola derivazione angolare curva 45° 150x80 mm per impianti elettrici professionali