Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050484
Cod. Produttore
1050484
Cod. EAN
8032887014506

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.45' B200x50ZS
Descrizione del produttore: Copertura curva a 45 gradi per canalina S5, dimensioni 150x50 mm, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per proteggere e organizzare i cavi elettrici in impianti industriali e civili, assicurando una gestione ordinata e sicura del cablaggio. La finitura zincata offre protezione contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto anche ad ambienti con condizioni atmosferiche variabili. Facile da installare, contribuisce a mantenere l'integrità dell'impianto elettrico e a facilitare le operazioni di manutenzione.

larghezza

150 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Copertura curva 45° canalina S5 150x50 mm zincata protezione cavi elettrici