Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050503
Cod. Produttore
1050503
Cod. EAN
8032887000530

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.45' B150X80ZS
Descrizione del produttore: Curva a 45 gradi per canalina S5, dimensioni 100x80 mm, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per la gestione e protezione degli impianti elettrici, permette di deviare facilmente i cavi mantenendo un aspetto ordinato e professionale. La finitura zincata assicura una protezione efficace contro la corrosione, rendendo questo accessorio adatto sia per installazioni interne che esterne. Progettata per facilitare il montaggio e l'integrazione con altri componenti della stessa serie, offre una soluzione robusta e funzionale per l'organizzazione dei sistemi elettrici.

larghezza

100 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Curva 45° zincata per canalina S5 100x80 mm protezione impianti elettrici