Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1750503
Cod. Produttore
1750503
Cod. EAN
8032887037482

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.45' B150X80ZF
Descrizione del produttore: Curva di copertura angolare a 45 gradi per canalizzazioni elettriche, realizzata in materiale resistente e progettata per garantire una protezione efficace dei cavi. Ideale per l’installazione in ambienti industriali o civili, assicura un passaggio sicuro e ordinato delle linee elettriche, facilitando la gestione degli impianti. La finitura è studiata per offrire durabilità e resistenza agli agenti esterni, mantenendo inalterate le prestazioni nel tempo. Adatta per canaline con dimensioni di 100x80 mm, combina funzionalità e qualità per soluzioni elettriche affidabili.

larghezza

100 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Curva copertura angolare 45° per canaline 100x80 mm protezione cavi ambienti industriali e civili