Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1250503
Cod. Produttore
1250503
Cod. EAN
8032887007140

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.45' B150X80VG
Descrizione del produttore: Copertura curva a 45 gradi per canalina elettrica, dimensioni 100x80 millimetri, realizzata in materiale resistente e adatta per proteggere e gestire i cavi elettrici in modo sicuro ed efficiente. Ideale per installazioni che richiedono una deviazione angolare senza compromettere l'integrità del sistema di canalizzazione.

larghezza

100 mm

numero RAL

7035

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Copertura curva 45° canalina elettrica 100x80 mm resistente gestione cavi